Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138580001 Push Mutter Stud Retention Steel 7/32In, 200PK | AD7YVQ 4HFW4

APPROVED VENDOR 138580001 Työntömutterin kiinnitysteräs 7/32 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AD7YVQ Malli: 138580001Ristiviite: 4HFW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sisällä Dia.0.388 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.17 / 32 "
Kiinnitä Dia.7 / 32 "
Paksuus0.012 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138580001 Työntömutterin kiinnitysteräs 7/32 tuumaa, 200PK
€23.05 /pakkaus