HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U285 Köysi Manila kierretty 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L | AA4MAB

APPROVED VENDOR 12U285 Manila köysi kierretty 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L

Tuote: AA4MAB Malli: 12U285

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriLite ruskea
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.5 / 8 "
KöysimateriaaliManilla
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus3960 lb
Työkuorman raja396 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.96
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi5607903500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U281 Köysi Manila Twisted 1 / 4in. Halkaisija 1200 jalkaa L | AA4LZX 12U2811200ft.1 / 4 "540 lb54 lb€83.69
Hyväksytty myyjä 12U282 Köysi Manila kierretty 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L | AA4LZY 12U282600ft.3 / 8 "1215 lb122 lb€101.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U286 Köysi Manila kierretty 3/4 tuumaa halkaisija 600ft L | AA4MAC 12U287 12U286600ft.3 / 4 "4860 lb486 lb€838.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U287 Köysi Manila kierretty 1 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA4MAD 12U287600ft.1"8100 lb810 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U285 Manila köysi kierretty 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L