HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U281 Köysi Manila Twisted 1 / 4in. Halkaisija 1200 jalkaa L | AA4LZX

APPROVED VENDOR 12U281 köysi Manila, kierretty 1/4 tuumaa. Halkaisija 1200ft L

Varastossa
Tuote: AA4LZX Malli: 12U281

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriLite ruskea
Pituus1200ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.1 / 4 "
KöysimateriaaliManilla
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus540 lb
Työkuorman raja54 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.815
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi5607903500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
Hyväksytty myyjä 12U282 Köysi Manila kierretty 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L | AA4LZY 12U282600ft.3 / 8 "1215 lb122 lb€185.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U285 Köysi Manila kierretty 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L | AA4MAB 12U285600ft.5 / 8 "3960 lb396 lb-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U286 Köysi Manila kierretty 3/4 tuumaa halkaisija 600ft L | AA4MAC 12U287 12U286600ft.3 / 4 "4860 lb486 lb€850.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U287 Köysi Manila kierretty 1 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA4MAD 12U287600ft.1"8100 lb810 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U281 köysi Manila, kierretty 1/4 tuumaa. Halkaisija 1200ft L
€141.92 / yksikkö