Hyväksytty myyjä 12U282 Köysi Manila kierretty 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L | AA4LZY

APPROVED VENDOR 12U282 Manila köysi kierretty 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AA4LZY Malli: 12U282

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriLite ruskea
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.3 / 8 "
KöysimateriaaliManilla
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus1215 lb
Työkuorman raja122 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5607903500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U281 Köysi Manila Twisted 1 / 4in. Halkaisija 1200 jalkaa L | AA4LZX 12U2811200ft.1 / 4 "540 lb54 lb€83.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U285 Köysi Manila kierretty 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L | AA4MAB 12U285600ft.5 / 8 "3960 lb396 lb-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U286 Köysi Manila kierretty 3/4 tuumaa halkaisija 600ft L | AA4MAC 12U287 12U286600ft.3 / 4 "4860 lb486 lb€838.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U287 Köysi Manila kierretty 1 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA4MAD 12U287600ft.1"8100 lb810 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U282 Manila köysi kierretty 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa L
€101.06 / yksikkö