LAB SAFETY SUPPLY 35Y964 Fluoresenssimikroskooppi | AC6QLE

LAB SAFETY SUPPLY 35Y964 fluoresenssimikroskooppi

Varastossa
Tuote: AC6QLE Malli: 35Y964

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,963.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresenssimikroskooppi
Pohjamitta5-1 / 2 "x 5"
Kapasiteetti Max.6 lbs.
Tarkennuskorkeus enintään1.1 "
Valaistus20 W vaihteleva kvartsihalogeeni
ValonlähdeFluoresoiva
Suurennos4X, 10X, 40X, 100X (öljy)
Optinen putkiTrinokulaarinen, kaksoissäädettävä diopteri
Virtalähde90-240V
Taulukon koko5.5 "x 5"
PöytämatkaX-akseli 3 ", Y-akseli 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2175
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9011204000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y964 fluoresenssimikroskooppi
€4,963.22 / yksikkö