Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U071 Kiillotustyyny, kaareva reuna 7-1 / 2 tuuman villa | AA4LTX

APPROVED VENDOR 12U071 Kiillotustyyny kaareva reuna 7-1/2 tuumaa villaa

Varastossa
Tuote: AA4LTX Malli: 12U071

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny kaarevalla reunalla
LiitetyyppiKurenauha
VäriValkoinen
Halkaisija7.5 "
MateriaaliVilla
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 12U069 Kiillotustyyny kaareva reuna 7-1/2 tuumaa | AA4LTV 12U069Keltainen€19.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U071 Kiillotustyyny kaareva reuna 7-1/2 tuumaa villaa
€20.62 / yksikkö