Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 12U069 Kiillotustyyny kaareva reuna 7-1/2 tuumaa | AA4LTV

APPROVED VENDOR 12U069 Kiillotustyyny kaareva reuna 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4LTV Malli: 12U069

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny kaarevalla reunalla
VäriKeltainen
Halkaisija7.5 "
MateriaaliVilla
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U071 Kiillotustyyny, kaareva reuna 7-1 / 2 tuuman villa | AA4LTX 12U071Valkoinen€20.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U069 Kiillotustyyny kaareva reuna 7-1/2 tuumaa
€19.44 / yksikkö