Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U067 Kiillotuskotelo 7 tuuman froteekangas | AA4LTT

APPROVED VENDOR 12U067 Kiillotuskonepelti, 7 tuuman frotee

Varastossa
Tuote: AA4LTT Malli: 12U067

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotettu konepelti
LiitetyyppiKuminauha
VäriValkoinen
Halkaisija7"
MateriaaliTerry Cloth
Paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U063 Kiillotuskotelo 7 tuuman villa | AA4LTN 12U063Villa1.125 "€7.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U067 Kiillotuskonepelti, 7 tuuman frotee
€3.95 / yksikkö