Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12U063 Kiillotuskotelo 7 tuuman villa | AA4LTN

APPROVED VENDOR 12U063 Kiillotuskansi 7 tuumaa villaa

Varastossa
Tuote: AA4LTN Malli: 12U063

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotettu konepelti
LiitetyyppiKuminauha
VäriValkoinen
Halkaisija7"
MateriaaliVilla
Paksuus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U067 Kiillotuskotelo 7 tuuman froteekangas | AA4LTT 12U067Terry Cloth1 / 8 "€3.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U063 Kiillotuskansi 7 tuumaa villaa
€7.81 / yksikkö