Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12G517 Digitaalinen paneelimittariprosessi 0-10 Vdc AA4DZP

APPROVED VENDOR 12G517 digitaalinen paneelimittarin prosessi 0 - 10 Vdc

Varastossa
Tuote: AA4DZP Malli: 12G517

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.2% lukemasta +/- 1määrä
Connector TypeRuuviterminaali
näyttöPunainen LCD-näyttö
Näytä numerot3.5
Näyttöalue0 - 100%
kiihtymysEi
hyödytVakio 3/648 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 10 VDC
Virta vaaditaan85-250 VAC
ProsessiliitäntäEi
Tyyli24x72
TyyppiKäsitellä asiaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöSyöttöalueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G514 Digitaalinen paneelimittariprosessi 0-10 Vdc AA4DZN 12G514Harmaa LCD0 - 10 VDC€273.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G522 Digitaalinen paneelimittariprosessi 4 - 20ma DC AA4DZR 12G522Harmaa LCD4 - 20mADC€295.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12G525 -digitaalipaneelimittariprosessi 4 ... AA20DZT 12G525Punainen LCD-näyttö4 - 20mADC€157.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G517 digitaalinen paneelimittarin prosessi 0 - 10 Vdc
€265.13 / yksikkö