Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 920-0002-30 kovametallipora 5mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AJU 33ZX54

OSG 920-0002-30 kovametallipora 5 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AJU Malli: 920-0002-30Ristiviite: 33ZX54

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus12mm
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
MuotoSylinterimäinen pallon nenä
Kaupan numeroSA-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
OSG 802-1250-60 Carbide Bur 3 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmkarbidi6"€33.47
OSG 802-1250 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokuula 1/8 tuumaa | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"karbidi1 / 4 "€33.47
OSG 802-1875 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 3/16 tuumaa AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbidi1 / 4 "€34.43
OSG 802-1875-60 Carbide Bur 5 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"€34.43
OSG 802-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"€33.95
OSG 802-2500 Carbide Bur Sylinterimäinen kuulanenä 1/4 tuumaa | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "€33.95
OSG 802-3125 Carbide Bur -sylinterimäinen kuulanokka 5/16 tuumaa | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 920-0002-30 kovametallipora 5 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€36.23 / yksikkö