Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10L933 tiivisteteippi 1/2 tuumaa. x 50 jalkaa 3/16 tuumaa | AA2JQX

APPROVED VENDOR 10L933 tiivistenauha 1/2 tuumaa. x 50 jalkaa 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2JQX Malli: 10L933

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistenauha
VäriMusta
Pituus50ft.
MateriaaliKumivaahto
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus3 / 16 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L931 sinetti 3 / 4in. x 25 jalkaa 7/16 tuumaa | AA2JQV 10L93125ft.7 / 16 "3 / 4 "€39.39
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10L932 Tiivistysnauha 1 tuumaa. x 25 jalkaa 9/16 tuumaa | AA2JQW 10L93225ft.9 / 16 "1"€66.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L934 sinetti 3 / 4in. x 50 jalkaa 1/4 tuumaa | AA2JQY 10L93450ft.1 / 4 "3 / 4 "€65.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L935 Seal Tape 1in. x 50 jalkaa 1/8 tuumaa | AA2JQZ 10L93550ft.1 / 8 "1"€63.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L936 Seal Tape 1in. x 50 jalkaa 3/16 tuumaa | AA2JRA 10L93650ft.3 / 16 "1"€66.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10L933 tiivistenauha 1/2 tuumaa. x 50 jalkaa 3/16 tuumaa
€32.79 / yksikkö