Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10L931 sinetti 3 / 4in. x 25 jalkaa 7/16 tuumaa | AA2JQV

APPROVED VENDOR 10L931 tiivistenauha 3/4 tuumaa. x 25 jalkaa 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2JQV Malli: 10L931

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistenauha
VäriMusta
Pituus25ft.
MateriaaliKumivaahto
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus7 / 16 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10L932 Tiivistysnauha 1 tuumaa. x 25 jalkaa 9/16 tuumaa | AA2JQW 10L93225ft.9 / 16 "1"€64.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L933 tiivisteteippi 1/2 tuumaa. x 50 jalkaa 3/16 tuumaa | AA2JQX 10L93350ft.3 / 16 "1 / 2 "€31.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L934 sinetti 3 / 4in. x 50 jalkaa 1/4 tuumaa | AA2JQY 10L93450ft.1 / 4 "3 / 4 "€62.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L935 Seal Tape 1in. x 50 jalkaa 1/8 tuumaa | AA2JQZ 10L93550ft.1 / 8 "1"€60.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 10L936 Seal Tape 1in. x 50 jalkaa 3/16 tuumaa | AA2JRA 10L93650ft.3 / 16 "1"€64.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10L931 tiivistenauha 3/4 tuumaa. x 25 jalkaa 7/16 tuumaa
€37.81 / yksikkö