KERN AND SOHN 324-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: F1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
324-056
1 ja 500g€1,041.86
Tarjouspyyntö
B
324-024
1, 50 g€581.82
C
324-02
1, 50 g€649.47
D
324-026
1, 50 g€568.29
E
324-03
1, 100 g€757.72
F
324-034
1, 100 g€663.00
G
324-036
1, 100 g€656.24
H
324-046
1, 200 g€865.96
I
324-04
1, 200 g€974.21
J
324-044
1, 200 g€879.49
K
324-05
1, 500 g€1,190.70
L
324-054
1, 500 g€1,055.39
M
324-066
1g, 1kg€1,380.13
N
324-06
1g, 1kg€1,447.78
O
324-064
1g, 1kg€1,434.25
P
324-074
1g, 2kg€1,975.48
Q
324-076
1g, 2kg€1,921.36
R
324-07
1g, 2kg€2,124.32
S
324-08
1g, 5kg€2,760.26
T
324-084
1g, 5kg€2,489.65
U
324-086
1g, 5kg€2,489.65
V
324-096
1g, 10kg€3,585.63
W
324-09
1g, 10kg€3,883.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?