Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 10E690 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa Npt x 6 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs - Pakkaus 25 | AA2DUM

APPROVED VENDOR 10E690 nippa 1-1/2 tuuman Npt x 6 tuuman 304 ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2DUM Malli: 10E690

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1.75 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E688 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa Npt x 7 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs - 25 kpl pakkaus | AA2DUK 10E6881.75 "7"1.9 "1.5 "€748.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E689 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa Npt x 5 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs - Pakkaus 25 | AA2DUL 10E6891.75 "5"2.375 "1.5 "€643.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E691 Nipple 2 tuumaa Npt x 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä - 25 kpl pakkaus | AA2DUN 10E6912"3"2.875 "2"€491.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E690 nippa 1-1/2 tuuman Npt x 6 tuuman 304 ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus
€652.97 / yksikkö