GRAINGER 1600-3 / 32-25 -rulla EPDM 3/32 tuuman paksu 25 jalkaa 60A | AH7QFA 36XT63

GRAINGER 1600-3/32-25 rulla EPDM 3/32 tuumaa paksu 25 jalkaa 60A

Varastossa
Tuote: AH7QFA Malli: 1600-3/32-25Ristiviite: 36XT63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€754.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila225
Min. Lämpötila Luokitus-40
Vetolujuus1000
Paksuus3 / 32 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.9174
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumirulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusHinta
GRAINGER 1600-1 / 16-10 -rulla EPDM 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A | AH7QEM 36XT50 1600-1/16-10Kumirulla10ft.1 / 16 "€162.76
GRAINGER 1600-1 / 16-50 -rulla EPDM 1/16 tuuman paksu 50 jalkaa 60A | AH7QEN 36XT51 1600-1/16-50Kumirulla50ft.1 / 16 "€1,059.74
GRAINGER 1600-1 / 2-20 -rulla EPDM 1/2 tuumaa paksu 20 jalkaa 60A | AH7QEP 36XT52 1600-1/2-20Kumirulla20ft.1 / 2 "€2,843.07
GRAINGER 1600-1 / 2-5 rulla EPDM 1/2 tuuman paksu 5 jalkaa 60A | AH7QEQ 36XT53 1600-1/2-5Kumilevy5ft.1 / 2 "€670.49
GRAINGER 1600-1 / 32-10 -rulla EPDM 1/32 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A | AH7QER 36XT54 1600-1/32-10Kumirulla10ft.1 / 32 "€137.79
GRAINGER 1600-1/4-15 Rulla EPDM 1/4 tuumaa paksu 15 jalkaa 60A | AH7QET 36XT56 1600-1/4-15Kumirulla15ft.1 / 4 "€1,213.83
GRAINGER 1600-1 / 4-30 -rulla EPDM 1/4 tuumaa paksu 30 jalkaa 60A | AH7QEU 36XT57 1600-1/4-30Kumirulla30ft.1 / 4 "€2,426.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1600-3/32-25 rulla EPDM 3/32 tuumaa paksu 25 jalkaa 60A
€754.87 / yksikkö