HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E691 Nipple 2 tuumaa Npt x 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä - 25 kpl pakkaus | AA2DUN

APPROVED VENDOR 10E691 Nipple 2 tuuman Npt x 3 tuuman 304 ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2DUN Malli: 10E691

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.2"
Pituus3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.2.875 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E688 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa Npt x 7 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs - 25 kpl pakkaus | AA2DUK 10E6881.75 "7"1.9 "1.5 "€748.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E689 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa Npt x 5 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs - Pakkaus 25 | AA2DUL 10E6891.75 "5"2.375 "1.5 "€643.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E690 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa Npt x 6 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs - Pakkaus 25 | AA2DUM 10E6901.75 "6"1.9 "1.5 "€652.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E691 Nipple 2 tuuman Npt x 3 tuuman 304 ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus
€491.48 / yksikkö