Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 106110178 Underlayment Nail 1/4 Inch, 252PK | AB6LWJ 21Y648

APPROVED VENDOR 106110178 Alustanaula 1/4 tuumaa, 252PK

Varastossa
Tuote: AB6LWJ Malli: 106110178Ristiviite: 21Y648

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluskerroksen kynsi
Noin Pkg. Määrä252
Halkaisija0.099 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata12.5
Pää Dia.1 / 4 "
Head TypeTasainen
Pituus1.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317003000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 106110178 Alustanaula 1/4 tuumaa, 252PK
€10.34 /pakkaus