Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-DES-10-17- Siipiruuvi Rauta Sinkki 5/16-18X2-1/2, 25PK | AE7MDR 5ZFJ7

APPROVED VENDOR 1-DES-10-17- siipiruuvi, sinkki 5/16-18X2-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AE7MDR Malli: 1-DES-10-17-Ristiviite: 5ZFJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 4 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus9 / 16 "
Head Typesiipi
pään leveys1.5 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.9 / 16 "
Olkapään pituus3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko5 / 16-18
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DES-10-17- siipiruuvi, sinkki 5/16-18X2-1/2, 25PK
€211.86 /pakkaus