Morse-rumpu 82A-GT-120 rumpulava, 55 gallonaa rumpukorkki, vaihtovirtanostin, kapasiteetti 600 lbs | CD8YTE

MORSE DRUM 82A-GT-120 rumpalava, 55 gallonan rummun korkki, AC-nostin, 600 paunan kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD8YTE Malli: 82A-GT-120

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,243.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuormaaja
Koko600 lbs.
Annostelun korkeus26 "
Rumpukoko55 gal.
RäjähdyssuojattuEi
Taajuus60 Hz
HP1 hv
Hz60
Lift-tyyliSähkövoima
Nosta pystyrumpuJopa 20" lattian yläpuolella
MateriaaliTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Kokonaispituus43 "
kokonaisleveys48.5 "
Lavan koko41 "x 7"
Kuormalavan tyyppikonttilukin
Vaihe1
Kallistustyylimanuaalinen
Kääntösäde53 "
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 259.2
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM 82A-GT rumpulava, 55 gallonaa rumpukorkki, käsipumppu käsikäyttöinen nosto, 600 lbs kapasiteetti | CD8YTD 82A-GTKäsipumppu€5,639.45
MORSE-RUMMUN 82A-GT-124 rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, ilmavoimanostin, kapasiteetti 600 paunaa | CD8YTF 82A-GT-124Ilmavoima€5,839.91
MORSE-RUMMUN 82A-GT-125 rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, 12V DC-tehonostin, kapasiteetti 600 lbs | CD8YTG 82A-GT-125Tasavirta€6,762.00
MORSE DRUM 82AM-GT rumpulava, 55 gallonaa rumpukorkki, käsipumppu käsikäyttöinen nosto, 600 lbs kapasiteetti | CD8YTH 82 AM-GTKäsipumppu-
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 82AM-GT-124 rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, ilmavoimanostin, kapasiteetti 600 paunaa | CD8YTJ 82 AM-GT-124Ilmavoima-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 82A-GT-120 rumpalava, 55 gallonan rummun korkki, AC-nostin, 600 paunan kapasiteetti
€7,243.09 / yksikkö