Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 07870 2 Silmäpultti Teräs 5/16 x 5 13/16 tuumaa, 10PK | AE7PLZ 5ZU97

APPROVED VENDOR 07870 2 Silmäpultti Teräs 5/16 x 5 13/16 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7PLZ Malli: 07870 2Ristiviite: 5ZU97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-11 / 64 "
Silmänpultin tyyppiPuuruuvi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5 13 / 16 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus4.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 07870 2 Silmäpultti Teräs 5/16 x 5 13/16 tuumaa, 10PK
€13.66 /pakkaus