PHILIPS EL/mdTQ 13W T2 Kierre Cfl Polttimo, Spiraali, 900 Lumenia, 13W | CH6PCF 492Y92

PHILIPS EL/mdTQ 13W T2 ruuvattava CFL-polttimo, kierre, 900 lumenia, 13W

Tuote: CH6PCF Malli: EL/mdTQ 13W T2Ristiviite: 492Y92
€8.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava CFL
Base TypeKeskikokoinen ruuvi E26
PolttimopesäLasi
Värilämpötila.2700K
CRI82
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lumens900 lm
Min. Lämpötila-20 astetta F
Kokonaispituus4 1 / 8 "
Nimetty elämä10000 tuntia.
Karkea palveluEi
ShapeKierre
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiVälitön
Temp. alue-20 - 120 astetta F
KolmitieEi
TyyppiStandardi
Jännite110 V - 127 V AC
Watts13W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS EL/mdTQ 13W T2 ruuvattava CFL-polttimo, kierre, 900 lumenia, 13W
€8.40 / yksikkö