Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC JBK-75-BS Joustava kiinnitysripustin, pyöreä kattopannu, 1 ryhmä, 2 9/16 tuumaa syvyys, 6 1/8 tuumaa leveys | AF2FFH 6RUN8

APPLETON ELECTRIC JBK-75-BS joustava kiinnitysripustin, pyöreä kattopannu, 1 ryhmä, 2 9/16 tuumaa syvyys, 6 1/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF2FFH Malli: JBK-75-BSRistiviite: 6RUN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ripustin
LaatikkotyyppiPyöreä kattopannu
Putken koko3 / 4 "
Syvyys2-9 / 16 "
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton JB -sarjan johtokanavat
Navan koko3 / 4 "
Pituus4.5 "
MateriaaliRauta
Jengien lukumäärä1
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC JBK-50-BS Joustava kiinnitysripustin, Pyöreä kattopannu, 1 Gang, 2 9/16 tuumaa syvyys, 6 1/8 tuumaa leveys | AF2FFF 6RUN6 JBK-50-BS1 / 2 "1 / 2 "€174.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC JBK-75-BS joustava kiinnitysripustin, pyöreä kattopannu, 1 ryhmä, 2 9/16 tuumaa syvyys, 6 1/8 tuumaa leveys
€174.00 / yksikkö