Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FDC-1-100-A säänkestävä sähkörasia, 1 ryhmä, 1 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.56 tuuman pituus | AA2JFP 10L079

APPLETON ELECTRIC FDC-1-100-A säänkestävä sähkörasia, 1 ryhmä, 1 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.56 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2JFP Malli: FDC-1-100-ARistiviite: 10L079

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä laatikko
LaatikkotyyppiSyvä
Koko25.0 kuparia.
VäriHarmaa
Syvyys2.69 "
Napa1 sisään.
Navan koko1"
Pituus4.56 "
MateriaaliKupariton alumiini
Jengien lukumäärä1
Sisääntulojen lukumäärä1
TyyppiFDC
Leveys2.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, sisä- ja ulkokäyttöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaatikkotyyppiKokoLeveysSyvyysNavan kokoPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC FS-2-75-A Säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus | AA2JGF 10L115 FS-2-75-AFSMatala32.0 kuparia.4.63 "2"3 / 4 "4.63 "Painevalettu kupariton alumiini€141.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FDC-1-100-A säänkestävä sähkörasia, 1 ryhmä, 1 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.56 tuuman pituus
€131.63 / yksikkö