Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FS-2-75-A Säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus | AA2JGF 10L115

APPLETON ELECTRIC FS-2-75-A säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2JGF Malli: FS-2-75-ARistiviite: 10L115

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä laatikko
LaatikkotyyppiMatala
Koko32.0 kuparia.
VäriHarmaa
Syvyys2"
Napa3/4 tuumaa
Navan koko3 / 4 "
Pituus4.63 "
MateriaaliPainevalettu kupariton alumiini
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä1
TyyppiFS
Leveys4.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tarjoaa täyden suojan kosteissa tai märissä paikoissa NEC 406.8 (B) ja CEC mukaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaatikkotyyppiKokoLeveysSyvyysNavan kokoPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC FDC-1-100-A säänkestävä sähkörasia, 1 ryhmä, 1 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.56 tuuman pituus | AA2JFP 10L079 FDC-1-100-AFDCSyvä25.0 kuparia.2.81 "2.69 "1"4.56 "Kupariton alumiini€131.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FS-2-75-A säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus
€141.19 / yksikkö