Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2LRD 10P961

APPLETON ELECTRIC ELF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LRD Malli: ELF90-50Ristiviite: 10P961

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen naisten kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus1.5 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELF90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2LQZ 10P957 ELF 90-1001"1.81 "€46.40
APPLETON ELECTRIC ELF90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuumaa kauppa, naaras naaraan, NPT, rauta | AA2LRF 10P963 ELF 90-753 / 4 "1.69 "€34.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta
€31.38 / yksikkö