Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFDB150-35 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/automaattinen | AA6FAM 13W119

APPLETON ELECTRIC EFDB150-35 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/auto

Varastossa
Tuote: AA6FAM Malli: EFDB150-35Ristiviite: 13W119

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€790.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen ohjausasema
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
Yhteydenottolomake2 piiri
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys1.6 "
Kotelon materiaaliTempurauta runko ja alumiinisuojus
Korkeus4.63 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
IP-luokitus54
Asennuspinta
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppiValintakytkin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä | AA6DXK 13V181 EFDB110-102Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1"€729.55
APPLETON ELECTRIC EFDB110-12 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/automaattinen | AA6DXL 13V182 EFDB110-12Ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1"€729.55
APPLETON ELECTRIC EFDB110-345 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä | AA6DXM 13V183 EFDB110-345Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4 piiri1"€932.49
APPLETON ELECTRIC EFDB110-35 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/automaattinen | AA6FAC 13W106 EFDB110-35Ylläpidetty / ylläpidetty4 piiri1"€790.15
APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä | AA6FAJ 13W116 EFDB150-102Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1 / 2 "€761.41
APPLETON ELECTRIC EFDB150-12 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/automaattinen | AA6FAK 13W117 EFDB150-12Ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1 / 2 "€844.24
APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä | AA6FAL 13W118 EFDB150-345Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4 piiri1 / 2 "€790.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB150-35 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/auto
€790.15 / yksikkö