Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSK-1MSW moottorikäynnistin, 1 napa, 20A AC, 3/4 tuuman napa | AA4WTV 13G822

APPLETON ELECTRIC EDSK-1MSW moottorikäynnistin, 1 napa, 20A AC, 3/4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AA4WTV Malli: EDSK-1MSWRistiviite: 13G822

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€861.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet ACLämpöyksikkö vaaditaan
Syvyys1.5 "
Korkeus6.06 "
HP @ 120V1
HP @ 230 VDC1/4
HP @ 240V1
Navan koko3 / 4 "
NEMA-tyyppi3, 7CD, 9EFG
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä1
Napojen lukumäärä1
Käynnistin tyyppimanuaalinen
TyyppiSuljettu tehtaalla
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 240 VDC (1/4)
    • HP @ 32 VDC (1/4)
    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä (1)
    • Erityisominaisuudet: Vaihdettavat lämmitinyksiköt.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNavan kokoNavan tyyliNapojen lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC EDS11101 Moottorikäynnistin, 1-napainen, 20A AC, 1/2 tuuman napa, umpikujanapa | AA4VMC 13F805 EDS111015.31 "7.03 "1/2Umpikuja1€1,140.60
APPLETON ELECTRIC EDS11102 Moottorikäynnistin, 2 napaa, 20A AC, 1/2 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMD 13F806 EDS111025.31 "7.03 "1/2Umpikuja2€1,364.13
APPLETON ELECTRIC EDS21101 Moottorikäynnistin, 1-napainen, 20A AC, 3/4 tuuman napa, umpikujanapa | AA4VMN 13F817 EDS211015.31 "7.03 "3/4Umpikuja1€1,140.60
APPLETON ELECTRIC EDS21102 Moottorikäynnistin, 2 napaa, 20A AC, 3/4 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMP 13F818 EDS211025.31 "7.03 "3/4Umpikuja2€1,170.29
APPLETON ELECTRIC EDS31101 Moottorikäynnistin, 1 napa, 20A AC, 1 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMZ 13F835 EDS311015.31 "7.03 "1Umpikuja1€1,192.49
APPLETON ELECTRIC EDS31102 Moottorikäynnistin, 2 napaa, 20A AC, 1 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VNA 13F836 EDS311025.31 "7.03 "1Umpikuja2€1,170.29
APPLETON ELECTRIC EDSC11101 Moottorikäynnistin, 1 napa, 20A AC, 1/2 tuuman napa, läpivientinapa | AA4VNK 13F853 EDSC111015.31 "7.03 "1/2Syöttö läpi1€1,329.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSK-1MSW moottorikäynnistin, 1 napa, 20A AC, 3/4 tuuman napa
€861.04 / yksikkö