Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDS21101 Moottorikäynnistin, 1-napainen, 20A AC, 3/4 tuuman napa, umpikujanapa | AA4VMN 13F817

APPLETON ELECTRIC EDS21101 Moottorikäynnistin, 1 napa, 20 A AC, 3/4 tuuman napa, umpikuja

Varastossa
Tuote: AA4VMN Malli: EDS21101Ristiviite: 13F817
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
€1,140.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet ACLämpöyksikkö vaaditaan
Syvyys5.31 "
Korkeus7.03 "
HP @ 120V1
HP @ 230 VDC1/4
HP @ 240V1
Navan koko3/4
Navan tyyliUmpikuja
NEMA-tyyppi3, 7CD, 9EFG
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä1
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Käynnistin tyyppimanuaalinen
TyyppiSuljettu tehtaalla
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 240 VDC (1/4)
    • HP @ 32 VDC (1/4)
    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä (1)
    • Erityisominaisuudet: Valettu keskittimiin. Vaihdettavat lämmitinyksiköt.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNavan kokoNavan tyyliNapojen lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC EDS11101 Moottorikäynnistin, 1-napainen, 20A AC, 1/2 tuuman napa, umpikujanapa | AA4VMC 13F805 EDS111015.31 "7.03 "1/2Umpikuja1€1,140.60
APPLETON ELECTRIC EDS11102 Moottorikäynnistin, 2 napaa, 20A AC, 1/2 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMD 13F806 EDS111025.31 "7.03 "1/2Umpikuja2€1,364.13
APPLETON ELECTRIC EDS21102 Moottorikäynnistin, 2 napaa, 20A AC, 3/4 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMP 13F818 EDS211025.31 "7.03 "3/4Umpikuja2€1,170.29
APPLETON ELECTRIC EDS31101 Moottorikäynnistin, 1 napa, 20A AC, 1 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMZ 13F835 EDS311015.31 "7.03 "1Umpikuja1€1,192.49
APPLETON ELECTRIC EDS31102 Moottorikäynnistin, 2 napaa, 20A AC, 1 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VNA 13F836 EDS311025.31 "7.03 "1Umpikuja2€1,170.29
APPLETON ELECTRIC EDSC11101 Moottorikäynnistin, 1 napa, 20A AC, 1/2 tuuman napa, läpivientinapa | AA4VNK 13F853 EDSC111015.31 "7.03 "1/2Syöttö läpi1€1,329.38
APPLETON ELECTRIC EDSC11102 Moottorikäynnistin, 2 napaa, 20A AC, 1/2 tuuman napa, läpivientinapa | AA4VNL 13F854 EDSC111025.31 "7.03 "1/2Syöttö läpi2€1,318.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS21101 Moottorikäynnistin, 1 napa, 20 A AC, 3/4 tuuman napa, umpikuja
€1,140.60 / yksikkö