APPLETON ELECTRIC DBR1023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metallinen | AA4DNV 12G230

APPLETON ELECTRIC DBR1023DS-pistoke katkaisijalla, sulakkeeton, 100 A, 600 V AC, 75 hv, metallinen

Varastossa
Tuote: AA4DNV Malli: DBR1023DSRistiviite: 12G230

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,654.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin astia irtikytkimellä
Ampeeria100
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP75
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 9FG
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite600 VAC maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.46
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC DBR6023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 60 A, 600 V AC, 60 hv | AA3XRY 11Y246 DBR6023DS606032€8,645.25
APPLETON ELECTRIC DBR6034DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulakkeella, 60 A, 600 V AC, 60 hv, Metallinen | AA3XTM 11Y259 DBR6034DS606043€8,684.42
APPLETON ELECTRIC DBR1034DS Pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 100 A, 600 V AC, 75 hv, metallinen | AA4DPJ 12G243 DBR1034DS1007543€10,737.39
APPLETON ELECTRIC DBR3023DS Pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 25 hv, metallinen | AA4DPY 12G256 DBR3023DS302532€7,856.93
APPLETON ELECTRIC DBR3034DS Pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 25 hv, metallinen | AA4DQM 12G269 DBR3034DS302543€7,922.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC DBR1023DS-pistoke katkaisijalla, sulakkeeton, 100 A, 600 V AC, 75 hv, metallinen
€10,654.69 / yksikkö