Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CPH3034BC Pin- ja holkkipistoke, 30 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus | AA4DMU 12G206

APPLETON ELECTRIC CPH3034BC Pin ja Sleeve Plug, 30 A, 600V AC, Style 2 maadoitus

Varastossa
Tuote: AA4DMU Malli: CPH3034BCRistiviite: 12G206

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,334.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
Ampeeria30
MateriaaliKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC CPH3023BC Pin- ja Sleeve Plug, 30 A, 600V AC, Tyyli 2 Maadoitus | AA4DMT 12G205 CPH3023BC3032€1,235.67
APPLETON ELECTRIC CPH6023BC Nasta- ja holkkipistoke, 60 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus | AA4DMV 12G207 CPH6023BC6032€1,672.20
APPLETON ELECTRIC CPH6034BC Nasta- ja holkkipistoke, 60 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus | AA4DMW 12G208 CPH6034BC6043€1,756.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPH3034BC Pin ja Sleeve Plug, 30 A, 600V AC, Style 2 maadoitus
€1,334.84 / yksikkö