Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 89-508-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In

Varastossa
Tuote: AA9DCN Malli: 89-508-01Ristiviite: 1CKN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€705.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu A108-hiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKevään paluu
Max. Paine1500 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko2"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue20 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräMax. PainePutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 89-503-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "€231.59
APOLLO VENTTIILIT 89-504-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "€276.60
APOLLO VENTTIILIT 89-505-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1"€289.47
APOLLO VENTTIILIT 89-506-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG1.25 "€475.57
APOLLO VENTTIILIT 89-507-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG1.5 "€560.84
APOLLO VALVES 89501P01A Palloventtiili, 1/4 tuuman BSPP, hiiliteräs, jousipalautus | CB2TQR 89501P01A-Jousi paluu palloventtiili--€220.69
APOLLO VALVES 8950208A Palloventtiili, 3/8 tuuman NPT, hiiliteräs, jousipalautus | CB2TQU 8950208A-Jousi paluu palloventtiili--€228.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 89-508-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In
€705.21 / yksikkö