Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 8010257 Palloventtiili, 3/8 tuuman NPT, pronssi, happipuhdistettu | CA9UBR

APOLLO VALVES 8010257 Palloventtiili, 3/8 tuuman NPT, pronssi, happipuhdistettu

Varastossa
Tuote: CA9UBR Malli: 8010257

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€65.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 8 "
TyyppiHappi puhdistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 80-103-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9PÄIVÄ 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1 / 2 "--€46.20
APOLLO VENTTIILIT 80-104-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili3 / 4 "--€55.49
APOLLO VENTTIILIT 80-105-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1"--€75.04
APOLLO VENTTIILIT 80-106-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.25 "--€127.75
APOLLO VENTTIILIT 80-107-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.5 "--€159.05
APOLLO VENTTIILIT 80-108-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2"--€253.68
APOLLO VENTTIILIT 80-109-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2.5 "--€681.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 8010257 Palloventtiili, 3/8 tuuman NPT, pronssi, happipuhdistettu
€65.88 / yksikkö