Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11610.040.0001 Lukitusmutteri M4 x 0.70 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK | AH7VHZ 38DH68

GRAINGER M11610.040.0001 Lukitusmutteri M4 x 0.70 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VHZ Malli: M11610.040.0001Ristiviite: 38DH68 / 177X44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.9.60mm
LuokkaLuokan 8
Korkeus4.5mm
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1291
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11610.040.0001 Lukitusmutteri M4 x 0.70 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK
€4.94 /pakkaus