TRI-ARC URTL504 4-portainen 50 asteen kalteva tikapuut 40 tuuman korkeus | AF9ABX 29RJ19

TRI-ARC URTL504 4 askeleen 50 asteen kaltevuus 40 tuuman korkeus

Tuote: AF9ABX Malli: URTL504Ristiviite: 29RJ19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,988.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus82 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus40 "
Platform Pituus10 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaTartuntatuki
Pystysuora välys37-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC URTL502 2-askeliset 50 asteen kaltevat tikkaat 20 tuuman korkeudella | AF9ABV 29RJ17 URTL502262 "20 "€1,205.70
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL503 3-askeliset 50 asteen kaltevat tikkaat 30 tuuman korkeudella | AF9ABW 29RJ18 URTL503372 "30 "€1,791.39
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL505 5-askeliset 50 asteen kaltevat tikkaat 50 tuuman korkeus | AF9ABY 29RJ20 URTL505592 "50 "€2,258.47
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL506 6-vaiheinen 50 asteen kalteva tikapuut 60 tuuman korkeus | AF9ABZ 29RJ21 URTL5066102 "60 "€2,382.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC URTL504 4 askeleen 50 asteen kaltevuus 40 tuuman korkeus
€1,988.98 / yksikkö