Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 80-104-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8

APOLLO VALVES 80-104-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In

Varastossa
Tuote: AA9DAZ Malli: 80-104-01Ristiviite: 1CKH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG, 250 psi LP-kaasu
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 80-103-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9PÄIVÄ 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1 / 2 "--€46.20
APOLLO VENTTIILIT 80-105-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1"--€75.04
APOLLO VENTTIILIT 80-106-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.25 "--€127.75
APOLLO VENTTIILIT 80-107-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.5 "--€159.05
APOLLO VENTTIILIT 80-108-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2"--€253.68
APOLLO VENTTIILIT 80-109-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2.5 "--€681.69
APOLLO VENTTIILIT 80-100-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili3"--€965.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 80-104-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In
€55.49 / yksikkö