APOLLO VALVES 80-104-27 Kaasupalloventtiili, pronssi, 3/4 tuuman koko | AL4TDU 8010427

APOLLO VALVES 80-104-27 kaasupalloventtiili, pronssi, koko 3/4 tuumaa

Tuote: AL4TDU Malli: 80-104-27Ristiviite: 8010427
€77.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
MateriaaliPronssi
Koko3 / 4 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 80-104-27 on kromattu palloventtiili, joka on ihanteellinen käytettäväksi sulkuventtiilinä nestekaasussa, maakaasussa, syttyvissä nesteissä ja lämmitetyssä öljyssä.
    • Siinä on räjähdyssuojattu varsi, joka estää tulopaineen vahingossa tapahtuvan nousun ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun salvan lukitusvivun ja mutterikokoonpanon manuaaliseen ON / OFF-ohjaukseen.
    • Tämän MSS SP-110 -yhteensopivan Apollo-palloventtiilin luokitus on 600 psi kylmälle vedelle, 250 psi nestekaasulle, 150 psi höyrylle ja 29 tuumaa elohopeaa (Hg) tyhjöpalveluille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 80-103-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9PÄIVÄ 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1 / 2 "--€46.20
APOLLO VENTTIILIT 80-104-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili3 / 4 "--€55.49
APOLLO VENTTIILIT 80-105-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1"--€75.04
APOLLO VENTTIILIT 80-106-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.25 "--€127.75
APOLLO VENTTIILIT 80-107-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.5 "--€159.05
APOLLO VENTTIILIT 80-108-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2"--€253.68
APOLLO VENTTIILIT 80-109-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2.5 "--€681.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 80-104-27 kaasupalloventtiili, pronssi, koko 3/4 tuumaa
€77.24 / yksikkö