NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line -maalauskone, kapasiteetti 1 gal, terästä | AF6NTJ 19ZN13

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line -maalauskone, kapasiteetti 1 gal, terästä

Varastossa
Tuote: AF6NTJ Malli: 10003856Ristiviite: 19ZN13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,836.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
Koko1 Gal. Sanko
OhjausKäsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin
Korkeus36.5 "
Omistaa1 gal.
Pituus29 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus29 "
Maalin tyyppiVesi- tai öljypohjamaalit
PumppuPeristalttinen pumppu
Pumpun tyyppiRullaohjattava
Suodattimen tyyppiKävele takana
PyörätEi tasaisia ​​renkaita
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.47
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8413600070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10003856 RollMaster-linjamaalauskone on hyödyllinen kiinteiden ja katkoviivojen merkitsemiseen parkkipaikoilla, tehdaskerroksissa ja varastoissa. Se voi säilyttää jopa 1 gallona maalia. Tämä kone ei tuota savua ja sopii erinomaisesti elintarvikevarastoihin.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10003856 RollMaster-linjamaalauskoneessa on ei-yliruiskutusrakenne, jonka avulla käyttäjät voivat maalata merkinnät jopa 2 tuuman päähän seinistä tai ajoneuvoista.
  • Tässä kevyessä laitteessa on taitettavat kahvat helpottamaan kuljetusta ja säilytystä.
  • Sen idioottivarma putkien puristuspumppu rajoittaa vaivaa siirtämällä maalin suoraan vaahtomuoviteloille.
  • Tässä koneessa ei ole moottoria/moottoria, joka helpottaisi sen huoltamista, mikä vähentää huoltokustannuksia.
  • Sen helppokäyttöinen käsiliipaisin mahdollistaa sen, että käyttäjä säilyttää tarkan maalin virtauksen suorien ja yhtenäisten merkintöjen luomiseksi.
  • Tällä takana kulkevalla koneella on ainutlaatuinen muotoilu, joka pitää maalin poissa pumpusta tukkeutumisen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppiset maalit ovat yhteensopivia tämän koneen kanssa?

V. Newstripe-maalikone on yhteensopiva kaikkien vesi- ja öljypohjaisten maalien kanssa.

K. Mitä pumppua käytetään tässä RollMaster 1000 -sarjan linjamaalauskoneessa?

A. Newstripe tarjoaa tässä koneessa peristalttisen pumpun nesteen pumppaamiseksi teloille.

K. Mikä on tämän linjamaalauskoneen rakennusmateriaali?

A. Teräs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusVirtalähdeLeveysHinta
NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkkipaikoille ja jalkakäytävälle | AG8GZH 19ZN17 100030685 Gal. Sanko44 "50 "12 voltin 18 Ah SLA-akku28 "€2,520.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line -maalauskone, kapasiteetti 1 gal, terästä
€1,836.94 / yksikkö