Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 77D14401E Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, pronssi, täysportti | CC4NVM

APOLLO VALVES 77D14401E Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti

Varastossa
Tuote: CC4NVM Malli: 77D14401E
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
€125.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVain käyttö
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiNPT
PorttityyppiTäysi portti
Paineluokitus600 CWP
TiivistetyyppiEPDM O-rengas
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
Leikkaa materiaali316 SS
TyyppiStandardi
Venttiilin tyyppi2 PC-palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili, täysi portti, suora kiinnitys toimilaitteille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APOLLO VALVES 77D14301E Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti | CC4NVG 77D14301E1 / 2 "€85.64
APOLLO VALVES 77D14701E Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti | CC4NVQ 77D14701E1 1/2 lbs.€314.62
APOLLO VALVES 77D14501E Palloventtiili, 1 tuuman NPT, pronssi, koko portti | CC4NVT 77D14501E1"€196.22
APOLLO VALVES 77D14801E Palloventtiili, 2 tuuman NPT, pronssi, täysportti | CC4NVV 77D14801E2"€493.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77D14401E Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti
€125.37 / yksikkö