Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7790607 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, O-rengaspää, Täysiportti, pronssi | CA2VRH

APOLLO VALVES 7790607 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, O-rengaspää, koko portti, pronssi

Varastossa
Tuote: CA2VRH Malli: 7790607

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppi3-tie juote
Koko1 1/4 lbs.
TyyppiTee kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen täyden portin palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-902-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€51.84
APOLLO VENTTIILIT 77-903-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--€53.18
APOLLO VENTTIILIT 77-904-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--€94.88
APOLLO VENTTIILIT 77-905-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€137.17
APOLLO VENTTIILIT 77-906-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--€175.68
APOLLO VENTTIILIT 77-907-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--€238.09
APOLLO VALVES 77-908-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--€335.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7790607 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, O-rengaspää, koko portti, pronssi
€171.00 / yksikkö