Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 77-906-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1

APOLLO VALVES 77-906-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1-1/4 In

Varastossa
Tuote: AA9DBL Malli: 77-906-01Ristiviite: 1CKK1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiSAE x SAE
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.25 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-902-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€51.84
APOLLO VENTTIILIT 77-903-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--€53.18
APOLLO VENTTIILIT 77-904-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--€94.88
APOLLO VENTTIILIT 77-905-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€137.17
APOLLO VENTTIILIT 77-907-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--€238.09
APOLLO VALVES 77-908-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--€335.04
APOLLO VENTTIILIT 7790146 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa, O-rengaspää, kokoportti, pronssi | BY4LXP 77901463-tie juote-1 / 4 "Lukitusvipu, lukko vain suljetussa asennossa€98.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77-906-01 Pronssipalloventtiili Inline Sae 1-1/4 In
€175.68 / yksikkö