Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 77-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5

APOLLO VALVES 77-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In

Varastossa
Tuote: AB9NPR Malli: 77-106-01Ristiviite: 2EEK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.25 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueJopa 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaaliPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-102-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 8 "--€40.43
APOLLO VENTTIILIT 77-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTPinnoitettu teräs1 / 2 "--€52.63
APOLLO VENTTIILIT 77-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 4 "--€87.56
APOLLO VENTTIILIT 77-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1"--€136.95
APOLLO VENTTIILIT 77-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1.5 "--€240.42
APOLLO VENTTIILIT 77-108-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike2"--€391.10
APOLLO VENTTIILIT 77-109-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 2.5 tuuman koko | AK2BJH 7710901 77-109-01NPT--2.5 "-€1,047.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In
€180.06 / yksikkö