APOLLO VENTTIILIT 77-109-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 2.5 tuuman koko | AK2BJH 7710901

APOLLO VALVES 77-109-01 täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, koko 2.5 tuumaa

Tuote: AK2BJH Malli: 77-109-01Ristiviite: 7710901
€1,047.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiNPT
MateriaaliPronssi
Koko2.5 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaaliPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-102-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 8 "--€45.36
APOLLO VENTTIILIT 77-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTPinnoitettu teräs1 / 2 "--€60.72
APOLLO VENTTIILIT 77-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 4 "--€101.67
APOLLO VENTTIILIT 77-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1"--€148.16
APOLLO VENTTIILIT 77-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1.25 "--€160.26
APOLLO VENTTIILIT 77-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1.5 "--€230.80
APOLLO VENTTIILIT 77-108-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike2"--€452.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77-109-01 täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, koko 2.5 tuumaa
€1,047.59 / yksikkö