Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 77-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9

APOLLO VALVES 77-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In

Varastossa
Tuote: AB9NPL Malli: 77-101-01Ristiviite: 2EEJ9
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
€54.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueJopa 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoporttiIstuimen materiaaliVarren materiaaliVarren tyyppiTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01Ruostumaton teräs1.5 "StandardiRPTFEB16 messinkiEi nouseva0 astetta 450 astetta F€187.32
APOLLO VENTTIILIT 70-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53 70-107-01Sinkitty teräs, vinyylipidike1.5 "StandardiPTFEB16 messinkiRäjähdyssuoja, ei nouseva-20 - 450 astetta F€195.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In
€54.78 / yksikkö