Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1

APOLLO VALVES 70-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AA9MYG Malli: 70-107-01Ristiviite: 1DZJ1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliB16 messinki
Varren tyyppiEi nouseva
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoporttiIstuimen materiaaliVarren materiaaliVarren tyyppiTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9 77-101-01Sinkitty teräs, vinyylipidike1 / 4 "KokoRPTFEMessinkiRäjähdyssuojaJopa 500 astetta F€54.78
APOLLO VENTTIILIT 70-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53 70-107-01Sinkitty teräs, vinyylipidike1.5 "StandardiPTFEB16 messinkiRäjähdyssuoja, ei nouseva-20 - 450 astetta F€195.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In
€187.32 / yksikkö