Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7214515A Ball Valve, 1 Inch NPT, Full Port, Carbon Steel, Round Handle, Stainless Steel | CC7PEH

APOLLO VALVES 7214515A Palloventtiili, 1 tuuman NPT, koko portti, hiiliteräs, pyöreä kahva, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CC7PEH Malli: 7214515A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€305.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
APOLLO VALVES 72-144-01 korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko | AK2BJG 7214401 72-144-01FNPT3 / 4 "€235.01
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 7214824TC Palloventtiili, 2 tuumaa | BP3HZE 7214824TC--€11.59
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 7214301A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, kokoportti, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | CB4FPX 7214301ANPT1 / 2 "€156.68
APOLLO VENTTIILIT 721431427A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, kokoportti, hiiliteräs, tuuletusaukko, salpavipu | CB4FPY 721431427A--€175.37
APOLLO VENTTIILIT 72143242760A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, kokoportti, hiiliteräs, grafiitti, salpavipu | CB4FPZ 72143242760A--€184.53
APOLLO VALVES 7214324A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, täysportti, hiiliteräs, grafiitti, ruostumaton teräs | CB4FQA 7214324A--€160.76
APOLLO VENTTIILIT 721432764A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, täysportti, hiiliteräs, salpavipu, 250 Psi | CB4FQB 721432764A--€185.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7214515A Palloventtiili, 1 tuuman NPT, koko portti, hiiliteräs, pyöreä kahva, ruostumaton teräs
€305.87 / yksikkö