PARKER Uroshaarainen paita, puristus


Suodattaa
Perusaine: Metalli
TyyliMalliPutken kokoRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
16 SBU-SS
1"316 Ruostumaton teräs1.5Pakkaus x MNPT-3000 psi1"-425 - 1200 astetta F€1,138.71
B
8MBT6N-316
1 / 2 "Ruostumaton teräs3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "-425 - 1200 astetta F€159.59
C
4-4-2 SBZ-SS
1 / 4 "Ruostumaton teräs7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€91.21
C
4-4-4 SBZ-SS
1 / 4 "Ruostumaton teräs7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€101.44
A
4-4-4 SBU-SS
1 / 4 "316 Ruostumaton teräs1 / 4-18Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€133.11
A
4-4-4 SBU-S
1 / 4 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 - 500 astetta F€47.62
A
4 SBU-SS
1 / 4 "316 Ruostumaton teräs1 / 8-27Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€214.24
D
4MBT4N-B
1 / 4 "Messinki7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "2500 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€48.14
E
2MBT2N-316
1 / 8 "Ruostumaton teräs1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€96.98
E
2MBT4N-316
1 / 8 "Ruostumaton teräs1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€171.32
A
2 SBU-SS
1 / 8 "316 Ruostumaton teräs1 / 8-27Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€232.98
B
12MBT12N-316
3 / 4 "Ruostumaton teräs3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "2500 psi3 / 4 "-425 - 1200 astetta F€279.31
A
12 SBU-S
3 / 4 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 - 500 astetta F€107.38
A
6 SBU-SS
3 / 8 "316 Ruostumaton teräs1 / 4-18Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€96.25
E
6MBT4N-316-GR
3 / 8 "316 Ruostumaton teräs-Pakkaus x MNPT5 / 8 "-1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€115.70
D
6MBT6N-B
3 / 8 "Messinki9 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 - 400 astetta F€58.75
A
6 SBU-S
3 / 8 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 - 500 astetta F€38.72
A
5 SBU-S
5 / 16 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 - 500 astetta F€101.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?