APOLLO VALVES 72-144-01 korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko | AK2BJG 7214401

APOLLO VALVES 72-144-01 korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, koko 3/4 tuumaa

Tuote: AK2BJG Malli: 72-144-01Ristiviite: 7214401
€235.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
MateriaaliHiiliteräs
Koko3 / 4 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 72-144-01 on korkeapaineinen palloventtiili, jonka kylmäkäyttöpaine on 3000 psig, käytettäväksi vesilinjoissa, käsittelylaitoksissa ja autokaupoissa.
    • Siinä on barstock-rakenne, jossa on vahvistetut istuimet vuotoriskin vähentämiseksi ja sinkitty teräskahva, jossa on vinyyliholkki manuaalista ON/OFF-ohjausta varten.
    • Tämä MSS SP-110 -yhteensopiva Apollo-palloventtiili kestää -20 - 450 Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 7214824TC Palloventtiili, 2 tuumaa | BP3HZE 7214824TC--€11.59
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 7214301A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, kokoportti, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | CB4FPX 7214301ANPT1 / 2 "€156.68
APOLLO VENTTIILIT 721431427A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, kokoportti, hiiliteräs, tuuletusaukko, salpavipu | CB4FPY 721431427A--€175.37
APOLLO VENTTIILIT 72143242760A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, kokoportti, hiiliteräs, grafiitti, salpavipu | CB4FPZ 72143242760A--€184.53
APOLLO VALVES 7214324A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, täysportti, hiiliteräs, grafiitti, ruostumaton teräs | CB4FQA 7214324A--€160.76
APOLLO VENTTIILIT 721432764A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, täysportti, hiiliteräs, salpavipu, 250 Psi | CB4FQB 721432764A--€185.24
APOLLO VALVES 7214364A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, täysportti, hiiliteräs, 250 Psi | CB4FQC 7214364A--€173.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 72-144-01 korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, koko 3/4 tuumaa
€235.01 / yksikkö