Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7060517 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, 3-tie, pronssi, kromattu | CB6CNY

APOLLO VALVES 7060517 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, 3-tie, pronssi, kromattu

Varastossa
Tuote: CB6CNY Malli: 7060517

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppi3-tie NPT
Koko1"
TyyppiKarkea kromattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPallomateriaaliYhteyden tyyppiTemp. alueTyyppiKahva materiaaliMax. PainePutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-601-01 Palloventtiili, 1/4 tuumaa, 400 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-MessinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 astetta 450 asteeseen. F-Teräs400 psi CWP1 / 4 "€61.67
APOLLO VENTTIILIT 70-602-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG3 / 8 "€60.41
APOLLO VENTTIILIT 70-603-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG1 / 2 "€63.51
APOLLO VENTTIILIT 70-604-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG3 / 4 "€84.93
APOLLO VENTTIILIT 70-605-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG1"€119.52
APOLLO VENTTIILIT 70-606-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG1.25 "€238.13
APOLLO VENTTIILIT 70-607-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG1.5 "€260.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7060517 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, 3-tie, pronssi, kromattu
€118.42 / yksikkö