Apollo 70-601-01 palloventtiili soveltuu neste- ja kaasuvirtauksen tarkkaan ohjaukseen ja säätelyyn öljy- ja kaasuteollisuudessa, vedenkäsittelyssä, kemianteollisuudessa ja LVI-teollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Apollo 70-601-01 palloventtiilissä on pronssinen runko, joka takaa erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
- Siinä on vipukahva, joka helpottaa käyttöä ja yksinkertainen kääntökahva, joka tarjoaa nopean ja tarkan nestevirtauksen hallinnan.
- 3-tieventtiilin RPTFE-tiiviste varmistaa turvallisen ja luotettavan tiivistyksen, estää vuodot ja parantaa yleistä suorituskykyä.
- Sen maksimipaineluokitus on 400 PSI CWP (Cold Working Pressure), joten se on sopiva valinta erilaisiin painesovelluksiin.
- Tämän täysaukkoisen palloventtiilin pallo on päällystetty kromipinnoitteella, joka kestää kulutusta ja korroosiota, mikä varmistaa venttiilin tasaisen toiminnan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voiko Apollo 70-601-01 palloventtiili käsitellä syövyttäviä nesteitä?
V. Kyllä, siinä on PTFE-runkotiiviste, mikä tekee siitä erittäin kestävän syövyttäviä nesteitä vastaan.
K. Mitä turvallisuusnäkökohtia minun tulee ottaa huomioon palloventtiiliä asennettaessa?
A. Ennen asennusta arvioi virtauksen suunta ja suunta ja varmista, että venttiili on kohdistettu oikein. Kiristä liitännät asianmukaisesti, varoen kiristämästä liikaa, mikä saattaa vaurioittaa venttiiliä tai muuttaa tiivisteitä. Varmista myös järjestelmän paineen ja lämpötilan yhteensopivuus.
K. Kuinka minun pitäisi puhdistaa Apollo 70-601-01 palloventtiili optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi?
V. Asianmukaiseen puhdistukseen kuuluu venttiilin purkaminen, yhteensopivan liuottimen käyttäminen roskien poistamiseen ja jäännösten poistaminen. Varo vahingoittamasta tiivisteitä tai pintoja.